201-490 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710134

201-490 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710134
201-490 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710134
201-490 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710134
201-490 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710134
201-490 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710134

クラシックグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード36710134品番201-490
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)130ブラックセット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710143
2024-02-12
用途: バイクのドレスアップ

生ゴムで手にもしっくりきて、振動も吸収してくれた。

対象商品 : 36710134
2020-07-29
用途: 商品補修
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明をよく見ないで購入してしまった・・・貫通タイプは必要なかった。

対象商品 : 36710143
2019-05-16
用途: バイク ハンドル組み
新梅田交通株式会社運輸・通信業

元から他店で触っていたので、特に問題なし。
感覚的にいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする