201-491 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710143 201-491 クラシックグリップ KIJIMA(キジマ) 36710143

クラシックグリップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36710143 品番 201-491
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)130 生ゴム セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710143
2024-02-12
用途:
バイクのドレスアップ

生ゴムで手にもしっくりきて、振動も吸収してくれた。

対象商品:
36710134
2020-07-29
用途:
商品補修
自動車・二輪車・自転車関連業

商品説明をよく見ないで購入してしまった・・・貫通タイプは必要なかった。

対象商品:
36710143
2019-05-16
用途:
バイク ハンドル組み
新梅田交通株式会社 様 (運輸・通信業)

元から他店で触っていたので、特に問題なし。
感覚的にいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする