201-6702 NICEグリップ KIJIMA(キジマ) 36710186 201-6702 NICEグリップ KIJIMA(キジマ) 36710186

NICEグリップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36710186 品番201-6702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)120 生ゴム セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710177
2022-11-25
用途:
バイクメンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

KLX125に使用しました。ちょうど良いサイズです。今後耐久性に問題なければ嬉しいです。

対象商品:
36710177
2019-10-03
用途:
定期交換

安かろう悪かろうかと思っていましたがけっこう質感良い
長期にわたって使用するとどうなるかは分りませんが今のところは問題なく使えてます

対象商品:
36710177
2019-04-08
用途:
オートバイの整備用
オートガレージ大和田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品のクオリティーは勿論の事、注文から到着までの速さは相変わらずで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする