201-6437 トルネードグリップ KIJIMA(キジマ) 36710204 201-6437 トルネードグリップ KIJIMA(キジマ) 36710204

トルネードグリップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 生ゴム 注文コード36710204 品番201-6437
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)121 生ゴム セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710195
2021-05-01
用途:
バイクのメンテンナス

スズキ純正のグリップとデザインも似ているので買いました。ゴムも柔らかく滑らないのでいいと思います。

対象商品:
36710195
2017-05-23
用途:
ミニバイク用に
sakata akira &co. 様

握り具合が太目な感じでスロットルを開けやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする