トマゼリーグリップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 36710344 品番 201-154
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スロットル側にすべり止めを付け、クラシカルなスタイルを強調。

全長L(mm)127 ブラック セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32 寸法N(mm)121

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710335
2020-08-08
用途:
古いグリップ交換
オートサービスMY 様 (建設業・工事業)

レトロな感覚が良い生ゴムの手触りが懐かしい
アクセル側の出っ張りが良い

対象商品:
36710344
2020-02-01
用途:
旧車バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

へたに純正タイプのリプロ品を使用するよりも、こちらのほうがしっくりきます

対象商品:
36710344
2018-11-06
用途:
DAX ST50レストア用
卸売・小売業

昭和の頃、グリップと言えばこのトマゼリ。
更に言うと生ゴム。
ただ、今回は車種に合わせて黒を購入。
握る部分のツバがイイ感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
36710335
2018-05-23
用途:
グリップ交換作業
その他業種

質感、にぎり心地いいです。
色は思ったよりくらいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする