201-6442 スパイラルグリップ KIJIMA(キジマ) 36710353 201-6442 スパイラルグリップ KIJIMA(キジマ) 36710353

スパイラルグリップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36710353 品番201-6442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準ハンドル用のグリップラバーです。
ブラック ハンドル径Φ22.2(7/8インチ) 長119mmオープンエンド

全長L(mm)119 生ゴム セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710362
2020-05-29
用途:
バイクハンドルグリップ
有限会社 とおやま自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も値段でしたので、とは思いましたが、値段の割には満足ですが、肉薄感は仕方がないかな?

対象商品:
36710362
2019-06-24
用途:
レストア
製造業

品質安心のKIJIMA。
しっかグリップしてくれてます。

対象商品:
36710362
2017-10-05
用途:
SR400の純正グリップ代替え
医療・福祉・介護関連業

安いし品質も上々でした。サイズもピッタリです。
※取付時、スロットルホルダの凸凹を削る必要があります。

対象商品:
36710362
2016-06-07
用途:
レース用
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも丈夫でフィット感も良くてお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする