201-6449 スパイラルグリップ KIJIMA(キジマ) 36710362

 

201-6449 スパイラルグリップ KIJIMA(キジマ) 36710362
201-6449 スパイラルグリップ KIJIMA(キジマ) 36710362

スパイラルグリップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード36710362品番201-6449
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

標準ハンドル用のグリップラバーです。
ブラック ハンドル径Φ22.2(7/8インチ) 長119mmオープンエンド

全長L(mm)119ブラックタイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710362
2020-05-29
用途: バイクハンドルグリップ
有限会社 とおやま自動車自動車・二輪車・自転車関連業

値段も値段でしたので、とは思いましたが、値段の割には満足ですが、肉薄感は仕方がないかな?

対象商品 : 36710362
2019-06-24
用途: レストア
製造業

品質安心のKIJIMA。
しっかグリップしてくれてます。

対象商品 : 36710362
2017-10-05
用途: SR400の純正グリップ代替え
医療・福祉・介護関連業

安いし品質も上々でした。サイズもピッタリです。
※取付時、スロットルホルダの凸凹を削る必要があります。

対象商品 : 36710362
2016-06-07
用途: レース用
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも丈夫でフィット感も良くてお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする