ノスタルジックグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 注文コード36710396 品番201-6432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は適合内径など9種類から選べます 他の種類を見る

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。

全長L(mm)127 生ゴム 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)40 セット内容1セット(左右1組) 寸法N(mm)123 内寸N(mm)123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710414
2018-09-25
用途:
TW200のグリップとして使用

生ゴムなので、耐久1年程度です。
紫外線でゴムが劣化して溝のところから裂けてきます。
もう少し長持ちしてくれると助かるのだが…。

リピしてもういくつ買っただろうか?、でもこれが好き。

対象商品:
36710423
2016-04-20
用途:
SR400のハンドルグリップ交換

ブラウンを購入しました。現物は写真よりも光沢あり、ラバーの感じが強いように感じましたが、手の大きい私でもちょうど良い握り具合です。樽型程大きくなく、控え目な見た目でビンテージな雰囲気が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする