KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
スポーツバレルグリップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
36710502
品番
201-6481
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)
122
色
ブラック
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(スロットルパイプ29迄)
最大径(Φmm)
38
寸法N(mm)
118
内寸N(mm)
118