スポーツバレルグリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36710511 品番 201-6482
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)122 生ゴム セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(スロットルパイプ29迄) 最大径(Φmm)38 寸法N(mm)118 内寸N(mm)118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710502
2014-12-29
用途:
オートバイ走行

オーソドックスなバイクなので、こちらの商品を選びました。付けた感じグリップの表面加工によってグリップ感も良く、また見た感じも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする