チョッパーグリップ ミニグリッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード36710536 品番201-6423
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)118 ブラック タイプ通常より細めサイズタイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32 寸法N(mm)115

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710536
2021-08-22
用途:
バイクのカスタム

写真だとグリップエンドの「バリ」が目立ってクォリティ低そうですが、実物はそんなことないです。(商品写真で損していると思う)

対象商品:
36710536
2017-03-03
用途:
オートバイのカスタム

質もコストパーフォーマンスもよく、とても満足しています。

対象商品:
36710527
2015-06-20
用途:
交換

ハンドル周りをシンプルにした為、交換しました。グリップのパイプ穴側にkijimaとJAPANの刻印が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする