ナイロンバーエンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプ#104タイプ 注文コード36710694 品番204-1314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル廻りのドレスアップと転倒時のスライダーもかねたバーエンド。アルミハンドルなど内径の細かいタイプにも対応。

ホワイト タイプ#104タイプ 外径D(Φmm)28 長さL(mm)26 材質ナイロン
注意
※ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。事前に内径をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710685
2018-01-04
用途:
バーエンド交換
不動産業

軽量であり、取付後、2度程転倒しておりますが、割れたりせず、確りと保護機能を果たしており満足です。所有するバイク全てにこれを取付ています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする