バーエンドキャップ アルミ(汎用タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 36710773 品番 204-1340
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。内径14/17〜19mm。

ブラック タイプビッグヘッド 適合内径(Φmm)14/17〜19 外径D(Φmm)22.6 長さL(mm)26
注意
※ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。事前に内径ご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710816
2021-01-23
用途:
バイクのドレスアップ

ハンドルの内径に合わせゴム選んで固定します。私は細いゴムで固定しました。
色はメッキでドレスアップの目的だったのですが適度な重さもあるので防振対策にも役に立つかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
36710834
2019-12-21
用途:
バイクのハンドル

シンプルで細くてあまり主張しないバーエンドを探していた所こちらを見つけて即購入。
さりげなくドレスアップにもなり取付も問題有りませんでした。良く出来た商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする