バーエンドキャップ アルミ(汎用タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ブルー 注文コード36710843 品番204-1352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。内径14/17〜19mm。

ブルー タイプスモールヘッド 適合内径(Φmm)14/17〜19 外径D(Φmm)21.7 長さL(mm)21
注意
※ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。事前に内径ご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36710816
2021-01-23
用途:
バイクのドレスアップ

ハンドルの内径に合わせゴム選んで固定します。私は細いゴムで固定しました。
色はメッキでドレスアップの目的だったのですが適度な重さもあるので防振対策にも役に立つかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
36710834
2019-12-21
用途:
バイクのハンドル

シンプルで細くてあまり主張しないバーエンドを探していた所こちらを見つけて即購入。
さりげなくドレスアップにもなり取付も問題有りませんでした。良く出来た商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする