ホーン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36711893 品番 304-8221
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。

適合12V車専用 寸法(mm)100 ブラック タイプオールド 周波数(Hz)290 仕様トーン:LOW 音圧レベル(dB)105(±5)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36711893
2024-03-02
用途:
kawasakiの旧Z系のホーン交換

カワサキの旧Z系バイクのホーンが故障して鳴らなくなったので、この製品に交換しました。元の色と同じ黒系ですし、デザインもかなり似ていて7,取り付け部位も隠れているので全く違和感を感じません。音も大きく、スイッチを押してからの反応も良くなったので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36711893
2024-05-07
用途:
125CC..PCXに取り付け

ノーマルがピーピー音だったのでスクーターに交換付けましたが、もう少し低音の方が良いです。

対象商品:
36711902
2019-01-26
用途:
XL1200R 06年式 純正品と交換

純正ホーンの「 ベ〜 」という音から「 ぱっー 」という音に変わりました。
もう少し低音でもいいかなと思います。
音量も純正より大きくなりました。

取付時に純正ブラケットを利用する場合は加工が必要になります。
純正ホーンに比べ直径が大きいため純正ブラケットの曲げとホーン取付ボルト穴を大きくしました。
取付後は大径のメッキが光って良い感じに仕上がりました。

対象商品:
36711936
2018-11-10
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が錆びだらけだったので交換用で購入
ステーが溝より少し太かったので少し削りました後は問題なく取り付け完了
ハイとローを組み合わせで購入し音量も十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
76109607
2017-09-24
用途:
旧車に取り付けました。6V用が有って助かりました。
製造業

シルバーメッキを注文しました。輝きがバツグンに良いです。

対象商品:
36711902
2022-08-29
用途:
バイクのホーン交換
オートボデーサービスおいで 様 (サービス業)

他の方のレビューではビーがパーッになったとありましたが、ビーはあまり変わりませんでした。少しだけ低音になりました。あまりホーンは鳴らすことがありませんので見た目がメッキでかっこよくなったようなので音はまあ良しとします。

対象商品:
36711911
2015-10-14
用途:
二輪用車検整備の交換部品

バッテリーが弱っていたためかもしれないが、ホーンの音量が小さいような気がする。

対象商品:
36711911
2013-03-04
用途:
トラクター用に使用

トラクターなので取り付け金具を前の物を使用したらOK。安く出来た。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする