曜日別特売
7208 MTBサドル CIONLLI 36712146

 

7208 MTBサドル CIONLLI 36712146
7208 MTBサドル CIONLLI 36712146
7208 MTBサドル CIONLLI 36712146
7208 MTBサドル CIONLLI 36712146

MTBサドル

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36712146品番7208
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オーソドックスなMTBサドルです。
コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。
やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。

ブラック付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)270幅(mm)160寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80質量(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 自転車修理

自転車のサドル交換用に購入しました。
下半身のの大きい人には向きません。
ロードバイクには適しています。

対象商品 : 36712146
2023-06-24
用途: 交換時

気に入って使っていたのですが、駐輪場で倒されて筋キズがついてしまい、
暫く使っていたのですが、徐々に目立つようになって来たので交換用に再購入。
安価ですが質感が良く好んで使っています。

対象商品 : 36712146
2020-10-06
用途: 自転車のサドルとして

今までのより堅かったので乗り心地が悪いかと思いましたが、疲れないことに気づきました。

1が参考にしています
対象商品 : 36712146
2020-06-30
用途: ママチャリに使用

以前使っていたお高いサドルがボロボロになってしまったので今度はだめになったら買い替え続けるつもりで安いこの商品を採用。お高いサドルよりも耐久性がよく6年近くたってもまだ使えています。(週数回近所に買い物に行く程度の使用)

1が参考にしています
対象商品 : 36712146
2020-02-16
用途: 自転車の交換部品として

MTBサイクルの交換部品として購入しました。使用感は問題なく使えています。

対象商品 : 36712146
2018-01-23
用途: 新しいサドルへの交換
卸売・小売業

交換は簡単だしコスパ良いけど デザインのアクセントがほしいです。

対象商品 : 36712146
2019-06-24
用途: 街乗りMTBサドルの経年劣化交換

この商品を購入して5年経ちます。週に1、2回程度の自転車利用で、多少雨にさらされるカーポートの隅に止めていますが、問題なく使用に耐えてます。最近、パンク修理の際に自転車を横にしたり、逆さにしたりして地面とガリガリサドルをこすらせたりと雑に扱ったりもしましたが、キズはついても破れはしませんでした。購入当時、他の通販サイトと比べてもかなりの値ごろ感があり、ほぼ一択でした。今はモノタロウPBサドルになるんでしょうかね。

対象商品 : 36712146
2015-12-15
用途: 交換

今までのが破けてしまい購入。普段使いには十二分です。価格も手ごろ、ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする