※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF10W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36730443 NEF10W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36730443 NEF10W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36730443 NEF10W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36730443 NEF10W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36730443 NEF10W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36730443

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)98 注文コード36730443 品番NEF10W-NR×NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど880種類から選べます 他の種類を見る

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。

寸法B(mm)25.4 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)6.6 寸法H(mm)46 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)39 外径K(Φmm)81 寸法N(mm)37 寸法No(mm)46 P.C.D(mm)63 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)98 全長(mm)89.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容偏心(mm)0.55 質量(kg)1.4 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]32 ハブ[2]32 下穴径(Φmm)ハブ[1]10 ハブ[2]10 型番NEF10W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)29.4 軸方向変位(mm)±2.0 GD2(kgf・cm2)47 慣性モーメント(kg・cm2)12 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36730443 NEF10W-NR×NR 46862243 NEF10W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン 1個 25,980 税込28,578 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする