※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ディスクタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
-
軸穴径d2(Φmm)
-
許容トルク(N・m)
176
注文コード
36731852
品番
NEF18W-NR×NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
880
種類から選べます
他の種類を見る
2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。
寸法B(mm)
28.7
寸法BL(mm)
-
寸法E(mm)
8.3
寸法H(mm)
51
寸法HK(mm)
-
寸法J(mm)
47
外径K(Φmm)
93
寸法N(mm)
38
寸法No(mm)
48
P.C.D(mm)
71
軸穴径d1(Φmm)
-
軸穴径d2(Φmm)
-
許容トルク(N・m)
176
全長(mm)
104.4
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
許容偏心(mm)
0.6
質量(kg)
2.3
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]35 ハブ[2]35
下穴径(Φmm)
ハブ[1]12 ハブ[2]12
型番
NEF18W
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
3.92×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
63.7
軸方向変位(mm)
±2.4
GD
2
(kgf・cm
2
)
100
慣性モーメント(kg・cm
2
)
25
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36731852
NEF18W-NR×NR
46864361
NEF18W-NR-NR
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変わりました。