※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF25W-NR×N17J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36733277 NEF25W-NR×N17J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36733277 NEF25W-NR×N17J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36733277 NEF25W-NR×N17J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36733277 NEF25W-NR×N17J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36733277 NEF25W-NR×N17J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36733277

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)17 許容トルク(N・m)245 注文コード36733277 品番NEF25W-NR×N17J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,700
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど880種類から選べます 他の種類を見る

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。

寸法B(mm)33.5 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)11.2 寸法H(mm)61 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)53 外径K(Φmm)104 寸法N(mm)47 寸法No(mm)58 P.C.D(mm)82 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)17 許容トルク(N・m)245 全長(mm)120 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)3 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]42 ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]15 ハブ[2]- 型番NEF25W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)12.7×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)78.4 軸方向変位(mm)±2.8 GD2(kgf・cm2)166 慣性モーメント(kg・cm2)41 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする