※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF540W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36737452 NEF540W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36737452 NEF540W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36737452 NEF540W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36737452 NEF540W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36737452 NEF540W-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン 36737452

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)5290 注文コード36737452 品番NEF540W-NR×NR
参考基準価格(税別)¥232,333 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど880種類から選べます 他の種類を見る

2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。
もっとも広い範囲でご使用いただけます。

寸法B(mm)88.9 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)23.9 寸法H(mm)156 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)109 外径K(Φmm)246 寸法N(mm)135 寸法No(mm)151 P.C.D(mm)198 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)5290 全長(mm)286.8 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])3400 許容偏心(mm)1.4 質量(kg)38.6 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]109 ハブ[2]109 下穴径(Φmm)ハブ[1]50 ハブ[2]50 型番NEF540W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)21.4×105 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)274 軸方向変位(mm)±7.6 GD2(kgf・cm2)12055 慣性モーメント(kg・cm2)3014 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする