※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36737644 NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36737644 NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36737644 NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36737644 NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36737644 NEF02S-N14J×N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36737644

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)16 許容トルク(N・m)19.6 注文コード36737644 品番NEF02S-N14J×N16J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)20 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)4.9 寸法H(mm)32 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)57 P.C.D(mm)44 軸穴径d1(Φmm)14 軸穴径d2(Φmm)16 許容トルク(N・m)19.6 全長(mm)44.9 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 質量(kg)0.33 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF02S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)1.96×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)68.6 軸方向変位(mm)±0.8 GD2(kgf・cm2)4.9 慣性モーメント(kg・cm2)1.23 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36737644 NEF02S-N14J×N16J 49665498 NEF02S-NH14JD2-NH16JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 1個 14,980 税込16,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする