※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ディスクタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
15
許容トルク(N・m)
19.6
注文コード
36737662
品番
NEF02S-N15J×N15J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
887
種類から選べます
他の種類を見る
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
寸法B(mm)
20
寸法BL(mm)
-
寸法E(mm)
4.9
寸法H(mm)
32
寸法HK(mm)
-
外径K(Φmm)
57
P.C.D(mm)
44
軸穴径d1(Φmm)
15
軸穴径d2(Φmm)
15
許容トルク(N・m)
19.6
全長(mm)
44.9
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
0.33
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
下穴径(Φmm)
ハブ[1]- ハブ[2]-
型番
NEF02S
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
1.96×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
68.6
軸方向変位(mm)
±0.8
GD
2
(kgf・cm
2
)
4.9
慣性モーメント(kg・cm
2
)
1.23
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36737662
NEF02S-N15J×N15J
49665525
NEF02S-NH15JD2-NH15JD2
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
品番が変更になりました