※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの ディスクタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
-
軸穴径d2(Φmm)
-
許容トルク(N・m)
39.2
注文コード
36737802
品番
NEF04S-NR×NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
887
種類から選べます
他の種類を見る
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
寸法B(mm)
25.4
寸法BL(mm)
-
寸法E(mm)
6.1
寸法H(mm)
34
寸法HK(mm)
-
外径K(Φmm)
67.5
P.C.D(mm)
49.5
軸穴径d1(Φmm)
-
軸穴径d2(Φmm)
-
許容トルク(N・m)
39.2
全長(mm)
56.9
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
質量(kg)
0.6
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
ハブ[1]23 ハブ[2]23
下穴径(Φmm)
ハブ[1]8 ハブ[2]8
型番
NEF04S
材質(ディスク)
SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)
2.45×10
4
材質(ハブ)
炭素鋼
軸方向ばね定数(N/mm)
40.2
軸方向変位(mm)
±0.8
GD
2
(kgf・cm
2
)
8
慣性モーメント(kg・cm
2
)
2
ハブタイプ
ハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36737802
NEF04S-NR×NR
46852951
NEF04S-NR-NR
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S
椿本チエイン
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変わりました。