※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF10S-N20J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36740015 NEF10S-N20J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36740015 NEF10S-N20J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36740015 NEF10S-N20J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36740015 NEF10S-N20J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36740015 NEF10S-N20J×N28J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36740015

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)28 許容トルク(N・m)98 注文コード36740015 品番NEF10S-N20J×N28J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)25.4 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)6.6 寸法H(mm)46 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)81 P.C.D(mm)63 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)28 許容トルク(N・m)98 全長(mm)57.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 質量(kg)0.8 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF10S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)58.8 軸方向変位(mm)±1.0 GD2(kgf・cm2)25 慣性モーメント(kg・cm2)6 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする