※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36742334 NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36742334 NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36742334 NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36742334 NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36742334 NEF25S-N19J×N25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36742334

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)25 許容トルク(N・m)245 注文コード36742334 品番NEF25S-N19J×N25J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)33.5 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)11.2 寸法H(mm)61 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)104 P.C.D(mm)82 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)25 許容トルク(N・m)245 全長(mm)78.2 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 質量(kg)1.8 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF25S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)157 軸方向変位(mm)±1.4 GD2(kgf・cm2)89 慣性モーメント(kg・cm2)22 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36742334 NEF25S-N19J×N25J 49676287 NEF25S-NH19JD2-NH25JD2 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 1個 21,980 税込24,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする