※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF80S-N30J×N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36744452 NEF80S-N30J×N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36744452 NEF80S-N30J×N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36744452 NEF80S-N30J×N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36744452 NEF80S-N30J×N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36744452 NEF80S-N30J×N42J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36744452

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)30 軸穴径d2(Φmm)42 許容トルク(N・m)784 注文コード36744452 品番NEF80S-N30J×N42J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,100
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)47.8 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)11.7 寸法H(mm)84 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)143 P.C.D(mm)111 軸穴径d1(Φmm)30 軸穴径d2(Φmm)42 許容トルク(N・m)784 全長(mm)107.3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 質量(kg)4.9 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF80S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)78.4×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)307 軸方向変位(mm)±1.8 GD2(kgf・cm2)440 慣性モーメント(kg・cm2)110 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする