※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF540S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746062 NEF540S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746062 NEF540S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746062 NEF540S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746062 NEF540S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746062 NEF540S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746062

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)5290 注文コード36746062 品番NEF540S-NR×NR
参考基準価格(税別)¥114,833 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)88.9 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)23.9 寸法H(mm)156 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)246 P.C.D(mm)198 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)5290 全長(mm)201.7 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3400 質量(kg)25.1 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]109 ハブ[2]109 下穴径(Φmm)ハブ[1]50 ハブ[2]50 型番NEF540S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)43.1×105 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)549 軸方向変位(mm)±3.8 GD2(kgf・cm2)7000 慣性モーメント(kg・cm2)1750 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする