※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEF700S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746123 NEF700S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746123 NEF700S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746123 NEF700S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746123 NEF700S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746123 NEF700S-NR×NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン 36746123

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)6860 注文コード36746123 品番NEF700S-NR×NR
参考基準価格(税別)¥160,833 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど887種類から選べます 他の種類を見る

一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。

寸法B(mm)101.6 寸法BL(mm)- 寸法E(mm)27.2 寸法H(mm)169 寸法HK(mm)- 外径K(Φmm)276 P.C.D(mm)218 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)6860 全長(mm)230.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3100 質量(kg)37 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]118 ハブ[2]118 下穴径(Φmm)ハブ[1]50 ハブ[2]50 型番NEF700S 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)58.8×105 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)588 軸方向変位(mm)±4.0 GD2(kgf・cm2)13000 慣性モーメント(kg・cm2)3250 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
注意
※平行誤差は吸収できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする