ナイロンチェーンカップリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36781927 品番 CN311
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。

寸法C(mm)12.3 外径D(Φmm)42.7 寸法DH(mm)27 寸法F(mm)6 寸法S(mm)6±0.4 寸法W(mm)23.2 寸法l(mm)20 軸穴径d1(Φmm)最大14(下穴8) 軸穴径d2(Φmm)最大14(下穴8) 全長L(mm)46 許容偏角(°)0.5 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.1 種類セット品 形式A 許容伝達トルク(N・m)8.82(100rpm以下) 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向変位(mm)±0.4 慣性モーメント(kg・cm2)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする