寸法C(mm)12.3
外径D(Φmm)55.1
寸法DH(mm)35
寸法F(mm)6
寸法S(mm)6±0.4
寸法W(mm)23.2
寸法l(mm)20
軸穴径d1(Φmm)最大19(下穴9.5)
軸穴径d2(Φmm)最大19(下穴9.5)
全長L(mm)46
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
形式B
許容伝達トルク(N・m)16.7(100rpm以下)
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±0.4
慣性モーメント(kg・cm2)0.93