城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
調整板(KP-100用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30セット)
注文コード
36795464
品番
KP-S101
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
PP
セット内容
左右30セット
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
47×204
色
ブラック