※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30セット)
注文コード
36795525
品番
SK-S1021
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
PP
セット内容
左右30セット
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
240×26
色
ブラック