※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-S1023 キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノ 36795543 SK-S1023 キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノ 36795543

キソパッキンロング用調整板(KP-L102用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30セット) 注文コード 36795543 品番 SK-S1023
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質PP セット内容左右30セット 厚さ(mm)3 寸法(mm)240×26 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36795525
2019-06-18
用途:
基礎天端の不陸調整
木口建設株式会社 様

基礎天端の不陸調整に使用しましたが、他にも色々と使えますので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする