※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
キソパッキンロング用調整板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30セット)
注文コード
36795577
品番
KP-SL1203
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PP
適合
KP-L120、KP-L150
セット内容
左右30セット
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
240×39
色
ブラック