城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
調整板(KP-A10用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(120セット)
注文コード
36795604
品番
KP-S10A3
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
PP
セット内容
左右120セット
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
72×139
色
ブラック