城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
調整板(KP-A12用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(120セット)
注文コード
36795631
品番
KP-S12A3
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
PP
セット内容
左右120セット
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
87×167
色
ブラック