防鼠付水切り(鋼板製)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 36795717 品番 WMF-N35(BK)
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。

材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35 ブラック 墨出位置(mm)55 出幅(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36795726
2016-11-17
用途:
外壁リフォ−ム工事に使用
磯部板金 様 (建設業・工事業)

商品は利用するのは、大変え使いやすくてよいけれど、形、作りを考え、新築、リフォーム両方に対応できる様に、下場の通気の部分の寸法を、もう少し長めの方が使いやすい!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする