※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YTB-2438L 鋼製束 城東テクノ 36795981 YTB-2438L 鋼製束 城東テクノ 36795981 YTB-2438L 鋼製束 城東テクノ 36795981

鋼製束

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対応寸法(mm)247〜382 注文コード36795981 品番YTB-2438L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対応寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。
ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。
施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。
厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。
大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプLタイプ 対応寸法(mm)247〜382 付属品取付ビス(Φ4×40mm)4本、コンクリート釘(Φ3×25mm)2本 シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])最大28.99[2958]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36795981 YTB-2438L 72798313 YR-2438L YR束Lタイプ 城東テクノ YR束Lタイプ 城東テクノ 1個 609 税込670 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289645
2023-11-13
用途:
バルコニー床の補強
その他業種

錆び止めもしっかりしていて、取り付けしやすい
緩んできたら、ネジ式なので、調整しやすい

対象商品:
35120452
2023-02-24
用途:
床下の垂木の弛みを補強

木造の建造物は環境・気候により形状変化したものと思います。フローリングの垂木に軋みが起こってきており、床下から下支えを行いました。

1人が参考にしています
対象商品:
36795997
2022-10-04
用途:
床材の補強に
自動車・二輪車・自転車関連業

錆止め処理が厚めなのか、多少ぶつけたくらいでは、地金が出てくる気配が無い。
土台、受け金具の面が広め、板厚が分厚いので頼りなさが全く無くしっかりと支えてくれます。
ガッチリ支えたい時に、おススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
36795972
2022-08-22
用途:
ウッドデッキの束柱
株式会社バリオンパートナーズ 様 (サービス業)

高さ調整も容易にでき、耐候性も高いので大変満足しています。

対象商品:
36795972
2022-04-23
用途:
床の支え
株式会社斉藤建築 様

使いやすくて、いいです。L形になっているので、固定がしやすい。ネジもしっかりしています。

対象商品:
89289654
2021-06-21
用途:
ブレーキペダル・デプレッサー/プレッシャーとして
その他業種

床束(鋼製束)購入時に、ふとブレーキペダル・デプレッサーの代用に使えるんじゃ?と思い適当な寸法品を購入。当然ながらリリース機能こそありませんが、数千円〜1万円前後する正規品とさほど遜色なく使えます。

対象商品:
35120452
2021-04-20
用途:
ウッドデッキの支えとして購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には コンクリートに止めるビスと 木材に止めるビスがついていました 親切だと思いました 私の場合外せるようにしておきたかったので ビス類は使いませんでした
 商品の上部には薄いゴムが付いており 構造物を滑らせないようにできるので良いと思いました   
 商品の高さ調整、及び固定の高さでのネジ止めは簡単に出来ます とても良い商品だと思います

対象商品:
35120452
2021-08-29
用途:
床支え
教育・研究機関

丈夫で安定性もあり、緩みもなく役目を十分に果たしており大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする