調整束

(7件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード36796006 品番YK-0511
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質66ナイロン 対応寸法(mm)高さ/55〜115(調整代60) 付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本) ブラック 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36796006
2021-02-15
用途:
鉄骨造住宅の床組み
永田建築 様 (建設業・工事業)

思ったより簡単に使用できた。床のはらみが心配だったが、接着が強いので安心した。

対象商品:
36796015
2019-10-04
用途:
床下地作成用
建設業・工事業

他の方のレビューにもありますが、本体自体は使いやすくて作業性がよいのですが、別売りにして欲しいです。

3ケース購入したので、ドライバー等の工具は1つあればよく、釘やビスは使わない(使えない)ので無駄です。

対象商品:
36796006
2016-10-03
用途:
店舗配管スペース用の木床組時
株式会社 丸良建設 様 (建設業・工事業)

後から、高さ調整ができるので、作業時間の短縮につながると思います。最後の緩み止めビスが、少しビス頭が見つけにくくて締めにくいのと、締まったかどうか、わかりにくかったです。

対象商品:
36796015
2016-08-10
用途:
ウッドデッキの敷設
デッカーズ 様

そろそろボンドとドライバーと六角レンチと釘とビスは別売にして下さい
そしたらだいぶ安くなる筈

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36796006
2016-07-17
用途:
ウッドデッキ

ボンドとドライバー類は別売にして欲しい
いつも捨ててます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36796015
2016-02-15
用途:
店舗の床下地

調整しやすくて使いやすいです。あとは値段がもう少し安ければ。

対象商品:
36796015
2015-06-15
用途:
床の高さ取れない時、大引の調整
谷田部建築 様

非常に使いやすく 微調整も簡単にできます。
とても、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする