危険物標識 縦型(エコボード)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容立入禁止 エコマーク認定認定 トラスコ品番743-1937 注文コード36797494 品番830-03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は文字内容・エコマーク認定・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

縦型標識

文字内容立入禁止 取付穴数4 寸法(mm)600×300 質量(g)200 材質再生ポリプロピレン トラスコ品番743-1937 厚さ(mm)1.2 取付方式穴4スミ エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36797485
2022-06-07
用途:
牧場で家畜の敷料用木くずの保管場所に設置
農・林・水産業

消防署の点検で「消火器の更新と、特定危険物や火気注意といった標識が必要です」と指導を受けて、掲示用に購入しました
遠くからでも「火の取り扱いに注意」と言われているかの様に目立ちます

対象商品:
36797704
2022-02-21
用途:
場内掲示用
サービス業

既存の標識が損傷したので購入した。メーカー品なので特に不満無し。

1人が参考にしています
対象商品:
36797485
2020-05-16
用途:
消防設備メンテナンス
建設業・工事業

少量危険物タンクに使いました。
つくりもしっかりしていてコスパいいです。

対象商品:
36797476
2017-01-30
用途:
店舗掲示用
有限会社 石川石油店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

今まではスチール製を使用していましたが今回初めてエコボードを採用しました。しっかりした作りで良かったです。経年劣化の点でスチールに比べてどうなのか楽しみです。

対象商品:
36797476
2017-07-14
用途:
指定可燃物保管所での掲示用
運輸・通信業

非常に目立ちやすい大きさで屋外の取り付けも容易にできた。

対象商品:
36797476
2014-11-14
用途:
危険物取扱いにつき、 商品搬入者に火気禁止注意喚起の為

以前は、鉄板の標識を使用していましたが、今回エコボードに変えてみました

こちらの方が目立つ気がします。不燃性かどうか疑問は残りますが、まあ火事を起こしてからでは遅いので、日差しに対しての耐久性が気になります。何年使用できるか試してみます。

鉄板は、錆び、文字の色落ちで二年持つかどうかです。

対象商品:
36797476
2014-06-12
用途:
灯油タンクの設置場所
株式会社北海技研工業 様

軽量で扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする