【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ12mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36800025 品番 -
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。

材質SS400D(ミガキ材) 幅(mm)75 長さ(mm)1301〜1400 厚さ(mm)12 タイプフラットバー サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36798528
2023-01-11
用途:
スティ用に加工
MORITA 様 (建設業・工事業)

製品は 普通によかったです。価格と送料が少し高い気がします。

対象商品:
36800305
2022-03-06
用途:
小物治具

いつもお世話になっております。何時も利用しています表面処理もバッチリです。
ノーブランドと言うことの意味が解りません、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
36797943
2020-06-07
用途:
フライス盤Tスロットの自作用
M Factory 様 (その他業種)

小型フライス盤Tスロットの自作材料として使用、問題なく加工でき
 使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする