シークホールダウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36803365 品番 C-HD2530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。
従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
C-HD1520で15kN〜20kN、C-HD2530で25kN〜35kNまで対応します。
引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。

厚さt(mm)4.5 材質JIS・G3131 SPHC 付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)10本 仕様(標準)短期許容耐力/36.8kN、アンカーボルト埋め込み長さ/524mm以上、(パネル枠 枠材45mm)短期許容耐力/31.4kN、アンカーボルト埋め込み長さ/447mm以上 適合枠材45mmまで 表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理) 適合ビス鍋ビス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする