曜日別特売
ニューくるピタ ニューくるピタ エイム 36803383

ニューくるピタ ニューくるピタ エイム 36803383
ニューくるピタ ニューくるピタ エイム 36803383
ニューくるピタ ニューくるピタ エイム 36803383
ニューくるピタ ニューくるピタ エイム 36803383

ニューくるピタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード36803383品番ニューくるピタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ホールダウン金物の施工が簡単に。
築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保!
アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。
アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。

セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: HDの取付
有限会社 菊地工務店建設業・工事業

HDアンカーボルトの位置がずれた時にはこれが重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 36803383
2019-06-11
用途: ホールダウンボールトがはめて使用しました。
株式会社 モネー建設業・工事業

ズレ部分が、修正できうまく取り付け出来収まりました。

対象商品 : 36803383
2018-05-26
用途: 通し柱のHDアンカー締結時
建設業・工事業

通し柱のHDアンカーM16が、ずれていたので、今回、偏芯修正用の「くるピタ」で連結すると、うまくコンクリート基礎の締結できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする