BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの 柱受
ステンレス装飾柱受け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
短期基準接合引張耐力/引張基準耐力9.3kN、圧縮基準耐力53.2kN
注文コード
36803435
品番
SH-90角
参考基準価格(税別)
¥10,085
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質
(本体)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(底板)JIS G 3131 SPHC、(両ネジボルト)JIS G 3505 SWRM、(袋ナット)SUS304
付属品
袋ナット2個、両ネジボルト1個
表面処理
(本体)ヘアーラインアクリル塗装(クリアー)、(底板)アクリル塗装(黒)、(両ネジボルト)クロメート、(袋ナット)ナシ
用途
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
仕様
短期基準接合引張耐力/引張基準耐力9.3kN、圧縮基準耐力53.2kN
材質(ボルト)
JIS G3505 SWRM
材質(ナット)
SUS304
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
86×86×80
RoHS指令(10物質対応)
対応