BXカネシン
BXカネシンの 木造住宅接合金物
BXカネシンの 柱受
ステンレス装飾柱受け
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
短期基準接合引張耐力/引張基準耐力6.9kN、圧縮基準耐力118.0kN
注文コード
36803453
品番
SH-118角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。
本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
材質
本体/JIS G 4305 SUS304(18-8)、底板/JIS G3131 SPHC
付属品
袋ナット2個、両ネジボルト1個
表面処理
本体/ヘアーラインアクリル塗装(クリアー)、底板/アクリル塗装(黒)、両ネジボルト/クロメート、袋ナット/なし
用途
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です
仕様
短期基準接合引張耐力/引張基準耐力6.9kN、圧縮基準耐力118.0kN
材質(ボルト)
JIS G3505 SWRM
材質(ナット)
SUS304
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36803453
SH-118角
01282426
SH-118角
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン
1本
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました