レスビー羽子板

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36803496 品番LSB-E2
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。

材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 付属品ナット1個 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36803496
2021-12-16
用途:
石窯(ピザ窯)の小屋の製作

今までの平板の羽子板に比べ、施工しやすく満足しています。

対象商品:
36803496
2018-11-07
用途:
柱梁補強
建設業・工事業

普段仕事で、使っているものと同じなので使いやすいです。

対象商品:
36803496
2017-05-20
用途:
古い金物から交換

試しに1本購入しましたが。上手く納まり強度も問題ないようです。

対象商品:
36803496
2017-02-10
用途:
開発用具として
サービス業

本来の使い方ではなく、開発設備の構造材に使用しました。よく見かける羽根が溶接されたものとは異なり、一体物なので引っかかる部分がなく、当方の目的にあった構造です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする