曜日別特売
74510 D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー DAYTONA(デイトナ) 36807635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-GRADE 液入り充電シールドバッテリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36807635品番74510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

横置き傾斜搭載対応バッテリー。(液入り充電済み)
メンテナンスフリー
・発生する内部ガスは、極板に吸収することで電解液の減少を抑止します。
・液面点検、補水する必要はありません。
・特殊ガラスマットが電解液を吸収することで、転倒時に電解液が漏れる心配はありません。
自己放電が少ない
・電極板に使用している鉛の純度を99.97%と不純物を極限に減らしたことで、自己放電率を少なくすることを実現しました。

バッテリー容量(Ah)11(10時間率)他社参考品番(GSユアサ)GT12B-4定格電圧(V)12寸法(長さ×幅×高さ)(mm)150×69×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36807601
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 36807601
2013-10-16
用途: 書かなくても判るでしょ。

電気が蓄積されています。

対象商品 : 36807601
2012-07-06
用途: バイクのバッテリー交換に使用
農・林・水産業

今年の4月に購入しました。3カ月でバッテリーがあがりました。安物買いの銭失いでした。
2度と買いません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 36807635
2011-12-18
用途: 排気量1000CCのバイク

DAYTONAブランドなので安心して購入しましたが、箱に記載されていた充電日は3月念のため自分で充電しましたが、バーテリーテスターの結果は性能低下要注意と判断されました新品でこの結果はがっかりです、出荷前の充電実施が必要と思われます。又 1年間ロードサービス付きとありましたが登録はがきに販売店の印が押されて無い為サービスが受けられないカイゼンすべきだと思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする