シートポスト

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36807994 品番-
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

信頼の日本製です。

径(Φmm)25.4 全長(mm)300 ステンレス
注意
※ステンレス巻の商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36807994
2024-07-24
用途:
シートポスト交換
サービス業

素材、外観ともに満足。あとは、サビにどれだけ強いかに期待したい。

対象商品:
36807994
2023-05-02
用途:
シートポスト交換
電気・ガス・熱供給・水道業

先日、サドル、サドルポスト、サドルバッグ(修理キット、工具、タイヤチューブ等々)を盗まれた為に購入しました。

対象商品:
36807994
2022-09-05
用途:
サドルが低いので交換
農・林・水産業

サドルの高さをあげたくてどうしたら良いかと探していました。
シートポストというものがパーツとしてあること、ポストの長さが選べることを発見しました。初めて交換するので心配でしたが、サドルの角度もうまく設定出来ました。
長年、高くしたいと思っていましたがこんなに安く、簡単にできて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
36807994
2022-11-29
用途:
自転車のメンテ
製造業

錆び錆のシートポストで固着し高さ調整不能したが、キレイになりました。元のより長さもあるので更に高くできて良かったです。錆びとりをするより買い換えた方がいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36807994
2022-11-27
用途:
サドルとともに購入
その他業種

50代女性ですがサドル部分に簡単に接続することができました。

3人が参考にしています
対象商品:
36807994
2022-10-31
用途:
社内利用自転車のシートに
株式会社光製作所 様

サドルが壊れて、新しいものを買ったらシートポストがないものを買ってしまったのでかいました。断然安い

1人が参考にしています
対象商品:
36807994
2022-09-14
用途:
自転車のポスト交換

古い自転車のポストが錆びたので交換しました。簡単に交換でき満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36807994
2022-05-14
用途:
サドルの調整高さを長めに対応できるように交換
製造業

標準の250mmより50mm長く対応できるようになり、引き出した部分がより長く目立つようになるのですが、ステンレスのぴかぴか度合いが良い感じです。交換時に手感ながら重さも増えた感じはしませんでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする