- タンク付ポンプ 田代総業 36808082

タンク付ポンプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36808082 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SG対応、国産で昔ながらの鉄製フロアポンプです。
タンク付きで空気の充填が素早く行えます。

適合タイヤバルブ英式・米式 最大圧力(kPa)600 ホース長さ(mm)600 ブルー 高さ(mm)620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36808082
2019-01-30
用途:
自転車のタイヤへの空気入れ
建設業・工事業

既にあった空気入れは足踏み式のもので、踏んでいると倒れたりして大変でした。
この商品はさすがに日本製だけあって作りもしっかりしており、安心して使えます。
良い意味で少し重たいところが信頼感につながっています。

対象商品:
36808082
2018-07-23
用途:
車、バイク、自転車に使用

作りがシッカリしているので安心普通の力で楽に入るホームセンターのプラスチック製に比べると3倍近い値段ですが長い目で見ればお買い得でしょう安心して使えます強いて言えばバルブの差込口がキツ目かも!

対象商品:
36808082
2018-04-03
用途:
愛車用
自動車・二輪車・自転車関連業

操作感及び機能良好。タンク付なので素早くチャージできます。
価格は割安感が無いので★4つ

対象商品:
36808082
2016-12-01
用途:
自動車、自転車のメンテナンス

樹脂製も試してみましたが、やはり金属製の方が作りがしっかりしていて、
安心して使用できます。
ポンプ付きなので使用感も良く、長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36808082
2018-05-08
用途:
バイクのエアーチェック

米式バルブに取り付けでセットが硬く、口金部分が弱いのではないか?日本製というので購入したが変わらないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
36808082
2014-12-07
用途:
バイク、自動車への空気充填

日本製のタンク付きポンプを探していました。以前、同じような物を20年以上使っていましたが、ホームセンターで、もっと軽いプラスティック製に買い替えてしまいました。ところが、これが1年で、ダメになりました(内部ゴムが劣化してポンプ機能低下、及び、バルブ部がポキンと折損)。やはり中国製は、見た目だけで、品質は最低です。最近、ホームセンターでは、安価な中国製しかなく、やっとモノタロウで、日本製が見つかりました。クルマにも使えて、本品の性能には、満足しており、一生、本品を使うつもりです。なお、本品には、小さく日本製と記載されていますが、なぜ、もっと大きく表示しないのでしょうか?東急ハンズでは、Made in Japanと大きく記載した製品が目立ちますので、同じようにすれば、もっと売れると思うのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
36808082
2014-07-13
用途:
重さが性能を語る

最近の空気入れはプラスチック製がほとんどですが、この商品はほぼ鉄でできてます。したがって堅牢性は言わずもがなという印象です。何年性能が維持できるかわかりませんが、交換部品も用意されているので、ほとんど一生物と言っていいでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
36808082
2013-05-28
用途:
スポーツサイクル 車

ネット画像でタンクサイズを来て購入、創造通り軽く注入が出来ることに関心した。値段が下がればベター

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする