FQ-02 非常回転灯 Meltec(大自工業) 36808667

非常回転灯

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード36808667品番FQ-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途防犯パトロール用ブルー幅(mm)182高さ(mm)130質量(g)約500奥行(mm)125定格電力(W)60定格電圧(V)DC12電源コード(m)(シガー):2電球12V 8W材質(カバー)ポリスチレン取付け方法底部マグネットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36808651
2022-02-20
用途: トラクター除雪作業
農・林・水産業

安くてお値打ちです。延長コードも同時商品提案してあるとさらに良いです。水濡れしてると滑りやすい形状なので落として壊さないように注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 36808651
2021-09-08
用途: 交通誘導時
株式会社葛城警備その他業種

大変良く 遠くからもよく分かりました
また買いたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 36808651
2021-04-04
用途: パトロール用具
有限会社 カムイ電工建設業・工事業

作業車に簡単に取付られて目立ち、効率良く安全作業の指導に当たれた

対象商品 : 36808651
2020-06-05
用途: 公道作業警告灯
農・林・水産業

農家ですが行動に面した草刈り作業時に作業者のウインカーだけでは認識しずらいので今回購入させていただきました。安価の割には予想より大きくて警告用に十分機能しています。とてもいい買い物でした。

対象商品 : 36808651
2021-02-13
用途: 軽トラック
株式会社河原工務店

安価の割にはしっかりしていて満足です。有り難うございました。

対象商品 : 36808651
2020-01-17
用途: PC10MR2 作業時
その他業種

回転するため、周囲に危険を伝えるのに使用したが、思った以上の光でかなり周囲に分かりやすいと思いました。

対象商品 : 36808651
2019-06-11
用途: 夜間敷地内の車両巡回に使用しています。
サービス業

安い割には品質高く、明るさも十分でコスパ高いです。

対象商品 : 36808651
2019-02-21
用途: ユニック作業中トラックにて点灯
株式会社Best&Positiveサービス業

キャビンの上は、勿論ダッシュボードの上にも乗り現場により使い分けが出来て重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする